CHF 746.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 806.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2 |
Typ | Spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 69 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 780 kN |
Dynamische Belastung | 652 kN |
Grenzdrehzahl | 1400 rpm |
Referenzdrehzahl | 0 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 73.5 kN |
Leistungsklasse | SKF Explorer |
Gewicht | 9.75 kg |
Gewicht | 21.5 lb |