CHF 559.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 605.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 63 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 640 kN |
Dynamische Belastung | 572 kN |
Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 7.6 kg |
Gewicht | 16.8 lb |