CHF 455.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 492.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 55 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 490 kN |
Dynamische Belastung | 433 kN |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 49 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 5.5 kg |
Gewicht | 12.1 lb |