CHF 406.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 439.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 51 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 450 kN |
Dynamische Belastung | 393 kN |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 45.5 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 4.64 kg |
Gewicht | 10.2 lb |