CHF 339.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 367.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 48 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 375 kN |
Dynamische Belastung | 331 kN |
Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
Referenzdrehzahl | 1000 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 3.85 kg |
Gewicht | 8.48 lb |