CHF 292.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 44 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 325 kN |
Dynamische Belastung | 291 kN |
Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 34.5 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 3.08 kg |
Gewicht | 6.79 lb |
CHF 386.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 417.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026