CHF 266.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 288.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 40 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 270 kN |
Dynamische Belastung | 243 kN |
Grenzdrehzahl | 270 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 2.42 kg |
Gewicht | 5.33 lb |