CHF 214.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 38 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 228 kN |
Dynamische Belastung | 213 kN |
Grenzdrehzahl | 310 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 1.84 kg |
Gewicht | 4.05 lb |