CHF 151.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 34 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.36 kN |
Dynamische Belastung | 98.5 kN |
Grenzdrehzahl | 30000 rpm |
Referenzdrehzahl | 60000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 18.6 kN |
Gewicht | 0.0217 kg |