CHF 159.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 34 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 166 kN |
Dynamische Belastung | 159 kN |
Grenzdrehzahl | 2700 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 18.6 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 1.3 kg |