CHF 123.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 28 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 100 kN |
Dynamische Belastung | 104 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 0.661 kg |
Gewicht | 1.46 lb |