CHF 104.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 28 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 83 kN |
Dynamische Belastung | 88.8 kN |
Grenzdrehzahl | 4400 rpm |
Referenzdrehzahl | 4400 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 0.491 kg |
Gewicht | 1.08 lb |