Eriks
SKF

SKF BS2-2206-2RS5/C4GEM9, Zweireihiges Pendelrollenlager, 30 mm ID, 62 mm OD, Blechkäfig

  • ERIKS:13529949
  • Hersteller:BS2-2206-2RS5/C4GEM9
Image 1
Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse. Pendelrollenlager sind winkelbeweglich und deshalb unempfindlich gegen Fluchtungsfehler der Welle zum Gehäuse bzw. Durchbiegungen der Welle. Sie sind radial außerordentlich hoch belastbar und können zusätzlich noch relativ hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen.

Das Standardsortiment an Pendelrollenlagern umfasst Lager der offenen Grundausführung, abgedichtete Lager und Lager für Vibrationsmaschinen.

Abgedichtete Pendelrollenlager
Das Sortiment an abgedichteten Pendelrollenlagern umfasst Lager mit zylindrischer Bohrung und kegeliger Bohrung. Die kegelige Bohrung ist je nach Lagerreihe mit einen Kegel von 1:12 (Nachsetzzeichen K) oder mit einem Kegel von 1:30 (Nachsetzzeichen K30) ausgeführt. Die speziell für Pendelrollenlagern entwickelten Dichtungen verhindern wirkungsvoll den Zutritt von Verunreinigungen in den Wälzkontakt - nicht nur im Betrieb, sondern auch vor und während der Montage. Die sichert den Lagern eine lange Gebrauchsdauer. Die abgedichteten Pendelrollenlager sind mit stahlblecharmierten Berührungsdichtungen auf beiden Seiten ausgerüstet. Auf Anforderung sind sie aber auch als einseitig abgedichtete Lager lieferbar.
Die Dichtscheiben bestehen entweder aus:
  • Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), Nachsetzzeichen CS oder RS
  • hydriertem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (HNBR), Nachsetzzeichen CS5 oder RS5
  • Fluor-Kautschuk (FKM), Nachsetzzeichen CS2
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BS2
Typ
Double-row spherical roller bearing
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
25 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
100 kN
Dynamische Belastung
104 kN
Leistungsklasse
Normal
Gewicht
0.661 kg