SKF

SKF Behälter 10 Liter LAOS 66251

  • ERIKS:24007294
  • Hersteller:LAOS 66251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die LAOS Reihe besteht aus einem umfangreichen Sortiment an Behältern und Spenderdeckeln. Die Behälter sind ideal für die Aufbewahrung von Flüssigkeiten und Ölschmierstoffen geeignet.
Da die Versorgungsdeckel in zehn Farben angeboten werden, ist in der Regel eine Eingliederung in die betriebseigene Farbkodierung möglich.

Behälter
  • Alle Behälter haben breite Öffnungen
  • Standardgewinde, das zu jedem LAOSVersorgungsdeckel passt.
  • Erhältlich in 5 Größen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAOS
Material
HDPE
Inhalt
10 l
Mit Messskala
Ja
Höhe
34.8 cm
Durchmesser
252 mm
Gewicht
860 g