Eriks
SKF

SKF Befestigungswinkel LAPC R1/4

  • ERIKS:14622367
  • Hersteller:LAPC R1/4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAPC
Typ
Bracket
Gewicht
0.2 kg
Anschluss
Innengewinde G1/2 auf Außengewinde G1/4