Eriks
SKF

SKF BB1B 394290-2Z, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:14384441
  • Hersteller:BB1B 394290-2Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BB1B
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
3.25 kN
Statische Belastung
1.37 kN
Referenzdrehzahl
75000 rpm
Grenzdrehzahl
38000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0115 kg
Gewicht
0.025 lb