CHF 30.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BB1 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 56 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Käfig | Stahl |
Schmierung | Standard |
Statische Belastung | 7800 kN |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.1396 kg |