CHF 22.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BB1 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | NSTD |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 174 kN |
Statische Belastung | 140 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 7.01 kg |