Eriks
SKF

SKF BB1-3055 B, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 20 mm ID, 52 mm OD, 12 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23760224
  • Hersteller:BB1-3055 B
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BB1
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
NSTD
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
10.6 kN
Statische Belastung
5.7 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.136 kg
Gewicht
0.3 lb