SKF

SKF Bandstreifen Stahlblech/POM Composite Wartungsarm PCMS 2005003.06 M

  • ERIKS:23768841
  • Hersteller:PCMS 2005003.06 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
POM-Composite-Bandstreifen eignen sich für alle Arten von platzsparenden Lagerungen. Diese Bandstreifen können einfach in der Anwendung und an der Gegenlauffläche angebracht werden. Sie werden als vorgeschmiert bezeichnet, da ihr Werkstoff mit minimaler Schmierung auskommt.
Die Vorteile dieser Streifen sind:
  • wartungsfreier Betrieb
  • sehr gute Reibungseigenschaften
  • hohe Tragfähigkeit
  • hohe zulässige Gleitgeschwindigkeit

POM-Composite-Bandstreifen eignen sich für Anwendungen, bei denen ein selbstschmierender Gleitwerkstoff gefordert ist.
Anwendungsbeispiele für diese Buchsen sind:
  • landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
  • Baumaschinen aller Art
  • Fördertechnik
  • Haushaltsgeräte und Konsumgüter
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PCMS
Länge
500 mm
Breite
200 mm
Höhe
3.06 mm
Wartung
Wartungsarm
Material Mantel
Stahlblech
Material Lauffläche
POM Composite