Eriks
SKF

SKF BAA-0013, Kugellager Naben Lagereinheit, Radlager, 30 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:14622103
  • Hersteller:BAA-0013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BAA
Typ
Ball Bearing Hub Bearing Unit
Lagertyp
Radlager
Anzahl Schraublöcher
6-Loche
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Dynamische Belastung
47.5 N
Statische Belastung
37.5 N