Eriks
SKF

SKF BAA-0012, Kugellager Naben Lagereinheit, Radlager, 28 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:13199457
  • Hersteller:BAA-0012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BAA
Typ
Ball Bearing Hub Bearing Unit
Lagertyp
Radlager
Anzahl Schraublöcher
5-löchig
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
28 mm
Höhe
117 mm
Breite
59 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
98 mm
Dynamische Belastung
47.5 N
Statische Belastung
37.5 N