CHF 104.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BAA |
Typ | Ball Bearing Hub Bearing Unit |
Lagertyp | Radlager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Dynamische Belastung | 47.5 N |
Statische Belastung | 37.5 N |