Eriks
SKF

SKF Axiallagerscheibe AS 2542

  • ERIKS:23760104
  • Hersteller:AS 2542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese dünne Universalscheibe ist für den Einsatz mit Nadellager-Axiallagern konzipiert und bietet zuverlässige Leistung in Anwendungen mit minimalem axialem Bauraum. Sie besteht aus gehärtetem Federstahl, beide Seiten sind poliert und als Laufbahnen geeignet. Die Scheibe wird als separates Bauteil geliefert, um kosteneffiziente Lösungen zu ermöglichen, wenn angrenzende Maschinenteile nicht gehärtet sind.

Funktionen
  • Polierte Flächen auf beiden Seiten verringern die Reibung und verbessern die Laufbahnkompatibilität
  • Minimaler axialer Platzbedarf ermöglicht kompakte Maschinenausführungen in beengten Umgebungen
  • Federstahlkonstruktion verbessert die Haltbarkeit bei Axialbelastungen und abrasiven Bedingungen
  • Als separates Bauteil geliefert, ermöglicht es eine flexible Maschinenmontage und Wartung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Nadellager-Axiallagern der AXK-Serie für Wellen- oder Gehäusescheiben
  • Ideal für Installationen, bei denen angrenzende Komponenten keine Härtung aufweisen
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine mittlere Rundlauftoleranz erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.34inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AS
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
1 mm
Alternativen
Product Image

INA Axiallagerscheibe AS2542

  • ERIKS:11670746
  • Manufacturer:195260000

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026