Eriks
SKF

SKF Axiallagerscheibe AS 140180

  • ERIKS:12014187
  • Hersteller:AS 140180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese dünne Universalscheibe ist für Nadelrollen-Axiallager in industriellen Anwendungen konzipiert. Sie wird aus gehärtetem Federstahl gefertigt und verfügt über polierte Flächen, die als Laufbahnen dienen. Die Scheibe ist für den Einsatz vorgesehen, wenn angrenzende Maschinenteile nicht gehärtet, aber ausreichend steif sind. Ihre geringe axiale Bauhöhe ermöglicht den Einbau in beengte Räume und sorgt gleichzeitig für Kosteneffizienz.

Funktionen
  • Polierte Flächen sorgen für glatte Laufbahnen und verringern die Reibung in Lagerbaugruppen
  • Gehärtete Federstahlkonstruktion bietet Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Minimale axiale Bauhöhe ermöglicht die Installation in Anwendungen mit begrenztem Raum
  • Ermöglicht die vollständige Austauschbarkeit von Unterlegscheiben und vereinfacht Wartung und Austausch
  • Geeignet für sowohl Wellen- als auch Gehäusescheiben und erhöht so die Anwendungsflexibilität
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Nadelrollen-Axiallagern der Serien AXK und AXW
  • Ideal für Maschinen mit mittleren Rundlaufanforderungen
  • Kompatibel mit Maschinenkomponenten ohne gehärtete Oberflächen
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AS
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
1 mm
Alternativen
Product Image

INA Axiallagerscheibe AS140180

  • ERIKS:11670740
  • Manufacturer:198790000

CHF 35.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026