Eriks
SKF

SKF Axiallagerscheibe AS 130170

  • ERIKS:24003068
  • Hersteller:AS 130170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese dünne Universalscheibe ist für den Einsatz mit Nadellager-Axiallagern konzipiert. Sie wird aus gehärtetem Federstahl gefertigt und beide Seiten sind für den Einsatz als Laufbahnen poliert. Sie ist geeignet, wenn Maschinenelemente ausreichend steif, aber nicht gehärtet sind. Die Scheibe ist als Wellen- oder Gehäusescheibe für die Serien AXK und AXW verwendbar.

Funktionen
  • Polierte Laufbahnoberflächen verringern die Reibung und verlängern die Lebensdauer von Lagern
  • Federstahlkonstruktion sorgt für hohe Härte und verbesserte Verschleißfestigkeit
  • Minimaler axialer Platzbedarf ermöglicht eine kompakte Baugruppen­konstruktion
  • Die separate Lieferung von Komponenten ermöglicht die vollständige Austauschbarkeit in Lagerbaugruppen
  • Kosteneffiziente Lösung, wenn angrenzende Bauteile keine Härtung aufweisen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Nadellager-Axiallagern als Wellen- oder Gehäusescheibe
  • Ideal für Geräte, die minimalen axialen Einbauraum benötigen
  • Kompatibel mit Lagerbaugruppen der Serien AXK und AXW
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AS
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
1 mm
Alternativen
Product Image

INA Axiallagerscheibe AS130170

  • ERIKS:11670739
  • Manufacturer:198520000

CHF 21.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026