SKF

SKF Axiallagerscheibe AS 0821

  • ERIKS:23760095
  • Hersteller:AS 0821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese dünne Universal-Unterlegscheibe ist für Nadellager-Axiallager aus gehärtetem Federstahl mit polierten Flächen ausgelegt, die als Laufbahnen geeignet sind. Beide Flächen ermöglichen den Einsatz als Wellen- oder Gehäusescheibe für bestimmte Lagerbaureihen. Der geringe axiale Platzbedarf und das kosteneffiziente Design eignen sich für Anwendungen mit moderaten Rundlaufanforderungen. Die Scheibe wird als separates Bauteil für vollständige Austauschbarkeit geliefert.

Funktionen
  • Polierte Oberflächen auf beiden Seiten bieten zuverlässige Laufbahnen für den Lagerbetrieb
  • Minimaler axialer Platzbedarf ermöglicht den Einsatz in kompakten Lagerbaugruppen
  • Federstahlkonstruktion gewährleistet hohe Haltbarkeit unter Betriebsbelastung
  • Volle Austauschbarkeit vereinfacht Wartung und Austausch in Baugruppen
  • Kosteneffiziente Komponente, geeignet, wenn angrenzende Teile keine Härtung aufweisen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Nadellager-Axiallagern in Präzisionsgeräten
  • Ideal für Maschinen, die kompakte Axiallagereinheiten benötigen
  • Kompatibel mit AXK- und AXW-Serien in industriellen Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.10inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AS
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
1 mm
Alternativen
Product Image

INA Axiallagerscheibe AS0821

  • ERIKS:11670733
  • Manufacturer:7888130000

CHF 0.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026