Eriks
SKF

SKF Axiallagerscheibe AS 0515

  • ERIKS:24003067
  • Hersteller:AS 0515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese dünne Universal-Unterlegscheibe ist für den Einsatz mit Nadellager-Axiallagern konzipiert. Sie besteht aus gehärtetem Federstahl, wobei beide Seiten poliert sind, um als Laufbahnen zu dienen. Sie ermöglicht eine kosteneffiziente Montage, wenn angrenzende Bauteile nicht gehärtet, aber ausreichend steif sind. Die Unterlegscheibe wird als separates Bauteil geliefert und ist vollständig austauschbar in Lageranordnungen.

Funktionen
  • Polierte Flächen ermöglichen die Verwendung als Laufbahnen und verringern so die Installationskomplexität und den Vorbereitungsaufwand
  • Gehärtete Federstahlkonstruktion verbessert die Haltbarkeit in anspruchsvollen Lagerumgebungen
  • Minimaler axialer Platzbedarf ermöglicht die Integration in kompakte Maschinenkonstruktionen
  • Volle Austauschbarkeit ermöglicht einen einfachen Austausch und flexible Montagekonfigurationen
  • Kosteneffiziente Lösung, bei der angrenzende Bauteile nicht gehärtet werden, wodurch die Systemkosten gesenkt werden
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit AXK-Nadellager-Axiallagern für Wellen- oder Gehäusepositionen
  • Ideal für Maschinen, die dünne Lagerunterlegscheiben in beengten axialen Räumen benötigen
  • Kompatibel mit Anwendungen, bei denen eine mittlere Rundlauftoleranz zulässig ist
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AS
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
1 mm
Alternativen
Product Image

INA Axiallagerscheibe AS0515

  • ERIKS:11670731
  • Manufacturer:7888210000
Nicht im Onlineshop erhältlich
Nicht vorrätig
Kontaktieren Sie uns