CHF 49.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | K811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Durchmesser Rolle | 7.5 mm |
Dynamische Belastung | 80 kN |
Statische Belastung | 300 kN |
Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |