CHF 33.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | K811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Durchmesser Rolle | 6 mm |
Dynamische Belastung | 47.5 kN |
Statische Belastung | 166 kN |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |