CHF 31.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | K811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Durchmesser Rolle | 6 mm |
Dynamische Belastung | 45 kN |
Statische Belastung | 153 kN |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |