CHF 22.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | K811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Durchmesser Rolle | 5 mm |
Dynamische Belastung | 29 kN |
Statische Belastung | 93 kN |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
CHF 31.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026