SKF

SKF Axial-Zylinderrollenkranz K 81106 TN

  • ERIKS:23766264
  • Hersteller:K 81106 TN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Zylinderrollenkränze haben die Reihenbezeichnung K.
Axial-Zylinderrollenkränze enthalten Zylinderrollen, die in radial angeordneten Taschen der massiven Käfige geführt und gehalten werden.
Die Käfige sind aus Kunststoff (TN) oder Messing (M).
Sie können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen.
Alle Axial-Zylinderrollenkränze können mit Gehäusescheiben GS und Wellenscheiben WS kombiniert werden.
Die Reihe K 811.. ist auch mit Laufscheiben LS kombinierbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 20.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K811
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Durchmesser Rolle
5 mm
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
78 kN
Referenzdrehzahl
3000 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm