SKF

SKF Axial-Zylinderrollenkranz K 81105 TN

  • ERIKS:23766263
  • Hersteller:K 81105 TN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Zylinderrollenkränze haben die Reihenbezeichnung K.
Axial-Zylinderrollenkränze enthalten Zylinderrollen, die in radial angeordneten Taschen der massiven Käfige geführt und gehalten werden.
Die Käfige sind aus Kunststoff (TN) oder Messing (M).
Sie können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen.
Alle Axial-Zylinderrollenkränze können mit Gehäusescheiben GS und Wellenscheiben WS kombiniert werden.
Die Reihe K 811.. ist auch mit Laufscheiben LS kombinierbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 19.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K811
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Durchmesser Rolle
5 mm
Dynamische Belastung
25 kN
Statische Belastung
69.5 kN
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Alternativen
Product Image

INA Axial-Zylinderrollenkranz K81105-TV-A/0-8

  • ERIKS:11669517
  • Manufacturer:14669849064

CHF 26.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026