CHF 17.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.43inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | K811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Durchmesser Rolle | 4.5 mm |
Dynamische Belastung | 18.6 kN |
Statische Belastung | 48 kN |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
CHF 24.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026