Eriks
SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 54410

  • ERIKS:23757505
  • Hersteller:54410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 769.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 831.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
542
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
83.2 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
148 kN
Statische Belastung
305 kN
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Referenzdrehzahl
1400 rpm