CHF 142.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 153.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 542 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Höhe | 41.3 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 35.8 kN |
Statische Belastung | 65.5 kN |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
CHF 152.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026