Eriks
SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 54207

  • ERIKS:23757498
  • Hersteller:54207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
542
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Höhe
37.7 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
73.5 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Referenzdrehzahl
2800 rpm