CHF 3'122.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'374.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 524 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Höhe | 93 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 199 kN |
Statische Belastung | 430 kN |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |