CHF 885.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 957.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 524 |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Höhe | 87 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 195 kN |
Statische Belastung | 400 kN |
Grenzdrehzahl | 1800 rpm |
Referenzdrehzahl | 1300 rpm |