CHF 390.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 422.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 524 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Höhe | 65 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 95.6 kN |
Statische Belastung | 183 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1800 rpm |