CHF 376.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 407.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 524 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Höhe | 59 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 76.1 kN |
Statische Belastung | 137 kN |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |