CHF 324.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 351.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 524 |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Höhe | 52 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 70.2 kN |
Statische Belastung | 122 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |