CHF 374.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 404.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 523 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Höhe | 64 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 101 kN |
Statische Belastung | 224 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
CHF 378.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 409.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026