CHF 120.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 523 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Höhe | 44 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 49.4 kN |
Statische Belastung | 96.5 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
CHF 125.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026