Eriks
SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52234 M

  • ERIKS:23757418
  • Hersteller:52234 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit Massivkäfig aus Messing
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'970.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'372.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
522
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
240 mm
Höhe
97 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
270 kN
Statische Belastung
930 kN
Grenzdrehzahl
1200 rpm
Referenzdrehzahl
850 rpm