CHF 1'867.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'019.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 522 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Höhe | 90 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 238 kN |
Statische Belastung | 830 kN |
Grenzdrehzahl | 1300 rpm |
Referenzdrehzahl | 900 rpm |