CHF 259.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 280.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 522 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Höhe | 48 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 76.1 kN |
Statische Belastung | 208 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
CHF 401.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 433.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026