CHF 59.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 522 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Höhe | 29 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 24.7 kN |
Statische Belastung | 46.5 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
CHF 69.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026