Eriks
SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53410

  • ERIKS:23757485
  • Hersteller:53410
Image 1
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 393.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
534
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
45.6 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
159 kN
Statische Belastung
340 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
1900 rpm